midi LOGGER GL240シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49694575 品番GL240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

無線LANユニットでワイヤレス計測を簡単に実現、遠隔操作も可能です。
GL100を1台子機として接続することができます。
全チャンネル絶縁マルチファンクション入力で
配線に気を配る必要がありません。
最高10msのサンプリング速度に対応しています。

質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) チャンネル数10ch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×117×42 外部出力アラーム出力(4ch)/出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/出力トランジスタの最大定格:コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W 機能トリガ・アラーム機能、演算、検索機能、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh) AC電源アダプタ(V)AC100〜240V/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 統計演算機能(ch間の四則・統計)平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 内部メモリーSD1約4GB(内蔵固定化) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能 トリガー【繰り返し】Off・On、【種類】スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、【設定】スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、【判定種類】組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイスUSB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作)、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL240] スケーリング設定
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49694575 GL240 63154929 GL260 midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 1台 124,000 税込136,400 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする