ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694725
品番
D4CAB-EQ-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
三菱表示器 GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-422
端子
バラ線⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス