midi LOGGER GL840シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49694785 品番GL840-M(一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。

質量(g)約1010 付属品クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード 仕様アダプタ接続:温湿度センサ(GS-TH)、3軸加速度/温度センサ(GS-3AT)、CO2センサ(GS-CO2)、照度/紫外線センサ(GS-LXUV)、4ch電圧/温度端子(GS-4VT)、4chサーミスタ端子(GS-4TSR)、AC電流センサ用アダプタ(GS-DPA-AC)、GS用分岐アダプタ(GS-DPA)、入力ch数:20ch(拡張ユニットで最大200ch)※端子台間は、直接接続及びGL840用拡張端子接続ケーブル(B-567-05/B-567-20)で接続可能。 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50・100V、1-5V F.S/熱電対:K・J・E・T・R・S・B・N・C (旧W:WRe5-26)(温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)/測温抵抗体:Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)/湿度:0〜100%(電圧0〜1Vスケーリング換算)※B-530(オプション)使用 端子形状アナログ入力:M3ねじ式端子(角型平座金) 端子の種類標準端子 接続端子数:1口 入力方式フォトモスリレーによるスキャン方法、全CH絶縁、平衡入力※測温抵抗体を接続する端子bは、全チャネル内部で短絡しています。 パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) フィルターOff、2、5、10、20、40(左記の回数で移動平均を実施) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×158×52.5(標準端子台込み) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)、[出力トランジスタの最大定格]コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W 記憶方式内蔵メモリ(GL840-WV/M :SD1 約8GB (内蔵固定化) ※2GL840-SDWV/SDM:SD1スロット約8GB (SDメモリカード付属、スロットから取り出し可能) ※2)、記憶内容:本体の設定条件・測定データ・画面コピー 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×158×52.5 AC電源アダプタ(V)100〜240/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 統計演算機能(ch間の四則・統計) 平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 内部メモリーSD1約4GB(内蔵固定化) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On、[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 最大入力電圧入力端子+/-間:20mV〜2Vレンジ(60Vp-p)・5V〜100Vレンジ(110Vp-p)、入力端子/入力端子間:60Vp-p、入力端子/GND間:60Vp-p モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 端子4ch電圧/温度端子(GS-4VT)、4chサーミスタ端子(GS-4TSR) 画面サイズ7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) メモリー機能収録先:本体メモリ・SDメモリカード、収録データ:設定内容・画面データ・測定データ・積算棒グラフデータ インターフェイスイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX) USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 内部ADコンバータ分解能:16Bit(有効分解能:±レンジの1/40000) 耐振性自動車部品第一種A種相当 適合アダプタAC電流センサ用アダプタ(GS-DPA-AC)、GS用分岐アダプタ(GS-DPA) 再生可能ファイル形式GBD・CSV形式データファイル(GL840で収録したデータのみ) 画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作) 、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし 校正証明書付き
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ISO9000対応書類付商品については宛名は入りません。
※ISO9000対応書類付商品は校正日付が最新ではない可能性がございます。あらかじめご了承頂きますお願い申し上げます。

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする