ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694813
品番
DUAB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(1M)
ケーブル長(m)
1
色
クロ
規格
USB
端子
USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB