三菱シーケンサ対応 USBケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49694847 品番DUAB30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)

ケーブル長(m)3 クロ 規格USB 端子USB B-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
PLCとの通信用
建設業・工事業

PLCとのパソコンとの通信用で使用しています
量販家電店の物は細くて使用や収納時に絡まるのですが
適度な太さで絡まるような事はほぼありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする