ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694926
品番
D232LM-CAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)
0.15
用途
DAFXIH-CABをお持ちの方がパソコン側D-SUB9Pと接続するためのインタフェースケーブルです
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
結線
ストレート