ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694935
品番
DAC01R2VL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)
0.15
用途
DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート