ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694953
品番
D232J31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途
DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです
色
クロ
規格
RS-232Cアダプタ
端子
D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス
結線
ストレート