ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695057
品番
D4RHN200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,988
販売価格(税別)
¥
29,080
バスケットに入れる
三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)
20
色
クロ
規格
RS-422
端子
HDR14P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート