ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695163
品番
D4CAB-BU-A(10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,283
販売価格(税別)
¥
17,530
バスケットに入れる
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)
10
色
クロ
規格
RS-422
端子
D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス