三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49695249 品番DGT15-R24N30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)

ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0〜45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20〜60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10〜80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度〜115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10〜80%RH 結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする