ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49695303
品番
D2RVV50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,044
販売価格(税別)
¥
10,040
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)
5
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス