ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695364
品番
D4RNM100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)
10
色
クロ
規格
RS-422
端子
D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス