ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695398
品番
D4RVN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル(1m)
ケーブル長(m)
1
色
クロ
規格
RS-422
端子
D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス