ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49695416
品番
D4RVN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)
10
色
クロ
規格
RS-422
端子
D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス