曜日別特売
MB-RC52B 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695433

MB-RC52B 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695433
MB-RC52B 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695433
MB-RC52B 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695433
MB-RC52B 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695433

家庭用精米機「匠味米」

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード49695433品番MB-RC52B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。

容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1ブラック電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする