ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695644
品番
D2RBN150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔Q/QnA計算機リンク(D-SUB25P)接続用RS-232Cケーブル(15m)
ケーブル長(m)
15
色
クロ
規格
RS-232C
端子
バラ線⇔D-SUB25P オス
結線
クロス