クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
でか文字デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695747
品番
CR-2000W
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)
20〜95
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
72×120×12
本体質量(g)
93
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50
温度精度
±1.0℃(-9.9〜40.0℃)・±1.5℃(40.1〜50℃)
使用電池
単4乾電池×1
表示単位
0.1℃/1%
湿度精度
±5%(35〜85%)/±10%(20〜34・86〜95%)
温度表示方式
デジタル