デジタル中心温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695774 品番AP-30
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

設定温度をブザーでお知らせします
上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い!
鍋取付用クリップ付き
温度センサー部は食品衛生法適合

測定温度範囲(℃)-20〜250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0〜60℃・±2℃以内:-20〜0・60.1〜100℃・±3℃以内:101.1〜150℃・±4℃以内:150.1〜250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49695774
2021-03-25
用途:
厚切り肉や塊肉を焼く時

今までは生焼けや焼き過ぎの連続でしたが
コレを使ってからは失敗無し。

もっと安いのも有ったんですが
モノタロウのレビューを見ると
測定時間が長いのは使えないと有ったので
瞬時測定のコレにして良かった。

同じフライパンの中で複数を同時に焼いても
温度差が有るのも判った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする