曜日別特売
TR-170W 温湿度計(快適環境温湿度計) クレセル 49695792

TR-170W 温湿度計(快適環境温湿度計) クレセル 49695792
TR-170W 温湿度計(快適環境温湿度計) クレセル 49695792

温湿度計(快適環境温湿度計)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49695792品番TR-170W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁かけ・卓上両用
花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49695792
2024-07-03
用途: 倉庫内の温湿度管理
運輸・通信業

見やすくてわかりやすいです。これからのシーズン、熱中症対策に欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする