クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695817
品番
CR-160W
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
157
1目盛(℃)
1
寸法(Φ×mm)
155×35
設置方式
壁かけ・卓上両用
アズワン品番
64-8891-78
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2