ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695827
品番
DA1SJ71-CABV(3M)(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-232C
端子
D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス