ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GT16対応コネクタ変換ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695854
品番
DGOT02R4H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)
ケーブル長(m)
0.2
色
クロ
規格
RS-422
端子
HDR14P オス⇔D-SUB9P メス
結線
ストレート