ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ダイヤトレンドの スイッチ
ダイヤトレンドの ソレノイド/電磁機器
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49695863
品番
DIFU-RS24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
通信機能
【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス
【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
仕様
プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色
クロ
質量(g)
本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考
RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能
規格
RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット
消費電力(W)
4.68
ケーブル長(m)
3
使用温度(℃)
-20〜60
材質(ケース)
アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)
-20〜85
使用環境
腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法
DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
絶縁耐圧
2kV(電源及び信号)
過電流保護
2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)
5〜95%RH 結露なきこと
端子
付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス
保護
入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC(クラスB)
ボーレート
230.4kbps
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
5〜95%RH 結露なきこと
入力電圧
外部より給電DC12〜30V:ターミナルブロック