クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
快適家電管理計(温湿度計)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695984
品番
TR-130W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
150
1目盛(℃)
1
寸法(Φ×mm)
130×31
設置方式
壁掛け・卓上
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2