ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの コンセント/スイッチ/プレート
ダイヤトレンドの 電設用モジュラージャック
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696019
品番
DESF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能
用途
別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持
保護構造
IP65準拠
使用温度(℃)
-20〜70
保存温度(℃)
-30〜80
コネクタ
RJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス
保存湿度(%)
5〜90%RH 結露なきこと
使用湿度(%RH)
5〜90%RH 結露なきこと