曜日別特売
CR-320B 丸型 温湿度計 クレセル 49696237

CR-320B 丸型 温湿度計 クレセル 49696237
CR-320B 丸型 温湿度計 クレセル 49696237

丸型 温湿度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個1目盛(℃)1表示範囲(℃)-30~50注文コード49696237品番CR-320B
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁かけ用

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け測定項目温度・湿度本体質量(g)7001目盛(℃)1寸法(Φ×mm)300×41表示範囲(℃)-30~50設置方式壁掛けアズワン品番64-8891-85温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする