天然木枠温湿度計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696377 品番 CR-620
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

卓上用
天然木

湿度測定範囲(%)0〜100 材質天然木 タイプ卓上 本体寸法(mm)110×110×40 本体質量(g)220 1目盛(℃)1 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49696377
2020-07-15
用途:
室内の温度湿度確認
不動産業

天然木の枠で、安定感があり、周りによくなじむ色で、すっきりとした丸みのあるデザインが良いです。立てかけたりするタイプでなく、単体で、ぽんとおけるのが良いです。垂直に置かれているので、配置場所によっては、数値がちょっと読みづらいのですが、このデザインでデジタル表示だと、かっこ悪くなってしまうような気がするので、これでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする