天然木枠温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696404 品番CR-650W
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁かけ・卓上両用

湿度測定範囲(%)0〜100 材質天然木 タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)85×70×27 本体質量(g)75 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け・卓上 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする