TENRYU(天龍製鋸)
TENRYU(天龍製鋸)の 切断
TENRYU(天龍製鋸)の 切断機用カッター(チップソー)
PASチップソー NEW LAQ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49696535
品番
3310026D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
330
刃数(p)
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
表面処理
クロムメッキ
本体厚さ(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応