左官バケツ プロ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696545 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。

材質LLDPE+EVA 容量(L)14 仕様注ぎ口無し グリーン 用途左官バケツとして 質量(kg)0.8 高さ(mm)260 外径(Φmm)330
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
一般家庭の部屋掃除用
その他業種

デカかったけど気に入ってる
今まで安物を買ってすぐ壊れてを繰り返してきた、それに終止符を打つ
長く使えればいいが

2025-12-01
用途:
コンクリート手練り時
建設業・工事業

練るモルタルが毎回少量なので小さいバケツを探していたが、これでもまだデカいぐらい。ラインナップとして更に小さい物があると有難い。

2025-04-02
用途:
モルタル練り
河野公司事務所 様 (その他業種)

ほぼ1年使っていますが、かなり丈夫です。
追加注文して合計3個使っています。

このバケツに合うフタを探しています?
トンボ(新輝合成)
つけもの容器フタ 25030969 01409 40 370
は合いませんでした、直系径で10〜15mmくらい小さいです。
上のサイズ420のフタは大きいかなと思っています。

2025-02-03
用途:
水くみ、モルタル練り
建設業・工事業

寒い日(-2℃)くらいでも、やわらかく、使いやすいです。3年前にも購入してますが、耐久性あります。

1人が参考にしています
対象商品:
49696545
2024-08-27
用途:
コンクリート工事
サービス業

コンクリートをこねるときに使います。とても丈夫で、目盛も付いていて使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
49696554
2024-06-18
用途:
少量のモルタル練り
和田工業 様 (建設業・工事業)

クオリティーを心配しましたがご無用でした。
大きさ、強度、持ち手等満足のいく商品でした。
安価でよい商品を購入できました。

対象商品:
49696545
2024-05-22
用途:
左官作業他
井上建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

普通のバケツに比べ丈夫で容量もあり、左官作業の他に野菜洗いや作業着の泥汚れ落としの洗濯バケツとして使用しています。大変重宝しています。

1人が参考にしています
2025-04-01
用途:
現場での清掃や機材をまとめて運ぶ際の入れ物として
建設業・工事業

他社ブランドも使用しておりますが、
モノタロウブランドは他社同等のクオリティ
があるのに安価なのでこれからも
モノタロウブランドを利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする