アイストラップ ステンレス

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696579 品番 -
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のアイストラップです。

寸法L(mm)50 寸法H(mm)17 寸法L1(mm)37 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)4.2 寸法H1(mm)12 用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ 使用荷重(kN)15
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※表記寸法には多少公差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
屋外物の飛散防止に

屋外のごみ箱が風で飛んで行ってしまわないように柱とつなぐために使用しています。ステンレスで錆びないので満足しています。

2025-04-26
用途:
日よけシートの取り付け相手として
建設業・工事業

建物側に取り付けて、シートのグロメットとシャックルで止めています。
安価ですが全く問題のない、材質の優れものです。

2025-03-24
用途:
ロープ用金具
株式会社サンワ 様

ステンレス製で大変キレイで丈夫な金具ですベニヤ板にがっちり取り付けできました

対象商品:
49696579
2024-09-10
用途:
外吊り簾の吊り下げ用金物として使用
その他業種

外吊り簾を軒先に下げるため、軒天に設置しました。
小ぶりのため設置すると目立たなくなりますが、高品質のお品物ですので、とても安心して使用しています。

対象商品:
49696579
2024-01-03
用途:
壁につけて、ロープを止めてます
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

シンプルで、利用目的にピッタリ、それ以上でもそれ以下でもない

対象商品:
49696563
2023-03-30
用途:
船のフェンダーの取り付け
菅原表具店 様 (製造業)

小振りのサイズが近くでは売ってなくて、船の防護の為のフェンダーの取り付けに使用しました。ちょうどいいサイズで、満足しています。

対象商品:
49696588
2022-02-19
用途:
作業台のフック

安いので、ためしに使用してみましたが、十分使用に耐えるので、
用途に応じて、結果3サイズ購入しました。
作業台に設置して、塵取りなどを吊るしています。

1人が参考にしています
対象商品:
49696563
2022-04-15
用途:
支持ロープ取付に安価で助かります。
イナコーコーポレーション 様 (建設業・工事業)

40mmの下も作ってほしいです。35mmとか。(安くなるなら・・・)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする