- スイベルスナップ ステンレス モノタロウ 49696624 - スイベルスナップ ステンレス モノタロウ 49696624

スイベルスナップ ステンレス

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696624 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。

寸法D(mm)6 寸法E(mm)13 寸法H1(mm)19.5 寸法L(mm)100 寸法W(mm)20 用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ 使用荷重(kN)0.39
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
特殊伐採時のニーアッセンダー用ゴムバンジーとハーネス接続に
サービス業

しっかりしたつくりでスイベルの回転もよく、スナップの機構もしっかりしている。用途的には(接続箇所の問題で)もうワンサイズ大きくても良かったかも。

2026-01-14
用途:
ロープを止めるのに使用
有限会社 長束工務店 様 (建設業・工事業)

取外し取付がやりやすく作業性が良かった。
素材もステンレス製なのに手頃な価格で良かったです。

対象商品:
49696606
2023-12-02
用途:
吊り下げに

コガル(チェーンソー)他ちょっとしたものを腰ベルトに
吊り下げで使用してみた。いい感じ。です。

対象商品:
49696606
2022-07-22
用途:
鯉のぼりの接続用(地域活動)

他類似商品と耐荷重が優れているのにコストが安いので採用しました。実物の出来は申し分なく、後は耐久性を見て行きたいと思います。試験的に使用して問題無ければ大量発注しようと思います。

対象商品:
49696606
2021-07-25
用途:
愛犬のリードと首輪の接続

これは大変使いやすい。首輪への着脱がとても楽になりました。ステンレス製なので錆びないはずなのでなおさら良い。愛犬の首輪用に最適と思います。

対象商品:
49696624
2021-06-16
用途:
ロープのフック
有限会社山本組 様

ステンレス製で、他の製品と比べても大変安価で満足です。

対象商品:
49696633
2020-05-30
用途:
ボートのアンカーロープに使用
株式会社インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カラミが無くとても、満足できる商品でした。便利で、他の用途も模索できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする