- スナップフックA型 ステンレス モノタロウ 49696667 - スナップフックA型 ステンレス モノタロウ 49696667

スナップフックA型 ステンレス

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696667 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のスナップフックです。

寸法A(mm)7 寸法B(mm)30 寸法D(mm)6 寸法E(mm)8.5 寸法L(mm)60 用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類スナップフック 使用荷重(kN)0.62
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

メンテナンスで使用するため毎年購入しています。
割引日に購入するとさらに安価で購入できるので
生産中止にならないことを願います。

2025-03-26
用途:
山林仕事に

間伐作業時にロープに。
チルホール使用する程でもない場合には便利です。

対象商品:
49696676
2023-09-22
用途:
トラックのアオリの開き止め

以前使っていた他社製品より安価にもかかわらず同様に使える.

対象商品:
49696649
2024-05-08
用途:
ロープをひっかける為
卸売・小売業

シッカリした商品で強度も問題無さそうかと思います。

対象商品:
49696685
2022-06-24
用途:
フックとして
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレスでこの価格(15%引き)はおかいどく、良い商品です。

対象商品:
49696658
2023-01-31
用途:
ロープの仮固定
製造業

PB商品であるためか、同等の他商品と比べてかなりお買い得価格でありながらクオリティは遜色無い。

ただしどうしたわけか他の商品は「カラビナ」、「ナスカン」などの語句でもこれに類する製品が検索に引っかかってくるのですが、この商品はうまくひっかかってこず、他商品を購入する直前に偶然見つけ出したような状態でした。

他商品と比べて価格が安く、良い製品があると知らずに、あやうく他の高額のものを購入してしまうところでした。購入数が多く予算の都合もあったので購入直前とはいえ見つけ出せてよかったです。

この製品が「スナップフック」という名前であることが最初からわかれば辿り着けますが、いつも名前が分かって探すわけではないので見つけ出せるかどうかも重要です。

製品そのものではないですが、検索性にやや難ありでした。

対象商品:
49696685
2021-07-07
用途:
落下防止ロープのフック
有限会社 光電舎 様 (製造業)

ステンレス製ではダントツに安い
他のメーカー製と比べると若干艶が無いが安いので十分

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする