- マガタマフック ステンレス モノタロウ 49696694 - マガタマフック ステンレス モノタロウ 49696694

マガタマフック ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696694 品番-
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。

用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類アイスナップ 寸法L(mm)50 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)10 寸法D1(mm)2 寸法W(mm)24 参考使用荷重(kN)0.2
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49696694
2022-06-09
用途:
キーフック
その他業種

ややクオリティーが低い。スナップ分の噛み合わせが浅く 心配なので万力とペンチを使用して かみ合わせの調整をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
49696694
2020-05-28
用途:
釣りのボートの繋ぎに使用しています。
ヘア―サロンオオハラ 様 (サービス業)

少し、小振りですが、お値段の割にしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする