- ロングネジシャックル ステンレス モノタロウ 49696703 - ロングネジシャックル ステンレス モノタロウ 49696703

ロングネジシャックル ステンレス

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696703 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。

寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法D2(mm)8 寸法L(mm)32 参考使用荷重(kN)0.49 用途ジョイント金具として 材質ステンレス(SUS316) ねじ径M4
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※チェーン・ワイヤー等の連結用のため、物を吊る用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※必ずネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
※点検および取り扱い時には必ず保護手袋を着用してください。
※著しいバリ、切り欠き、亀裂が認められるシャックルは直ちに廃棄し、新品と交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
工具(スパナ等の薄型)の落下防止フックをひっかける
株式会社中讃通信 様 (建設業・工事業)

スパナサイズ13mm〜19mm程度までのスパナに使用でき、SUSのため錆びにくくとても使いやすい。

対象商品:
49696746
2024-01-22
用途:
機械本体用フック

十分に機能しており、耐荷重も申し分ないです。
今まで幾度も購入をしておりますがトラブルもないので安心して購入しております。

1人が参考にしています
対象商品:
49696746
2022-12-09
用途:
水産用
鹿児島県漁業協同組合 様

使用感もよく間に合わせの用途としては、申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
49696755
2022-06-04
用途:
解体作業
八田技工 様 (建設業・工事業)

ワイヤースリングベルト等
連結して使用してます。
長さがあるので便利です!

対象商品:
49696746
2022-01-26
用途:
ケーブルマシンの長さ調整
サービス業

ラットプルダウンのケーブルを調整する為に、こちらのシャックルを使用しました。
圧倒的な安心感があり、かなり頑丈な作りでしたので、全く心配は無かったです。
リピート間違いありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする