CF-RZ8KDEQR Let’s note RZ8 Panasonic(パナソニック) 49696807

Let’s note RZ8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696807 品番CF-RZ8KDEQR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽やかに使えるコンパクト2in1。携帯できる一体型タブレットPC。
コンパクトボディでありながら高性能と長時間駆動を実現しています。
A4ノートよりもひと回り小さいコンパクトボディで約750gの軽さを実現。
持ち運びに必要な強度や、ビジネスでの使いやすさを備えています。
データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。
いつでもどこでも快適なデータ通信が可能になります。
ディスプレイを360度回転させて、すばやくスタイルチェンジ。
10.1型タブレットとしても使え、ワークスタイルの幅を広げます。

電源
【ACアダプター】入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック】7.6V(リチウムイオン)・定格容量4740mAh
使用CPU
インテル Core i5-8200Y プロセッサー
インテルスマートキャッシュ4MB、動作周波数1.30GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
Bluetooth
Bluetooth v4.2
[対応プロファイル]
【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)
【Low Energy】HOGP(Host)
付属品ウォールマウントプラグ付きACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 質量(kg)パソコン本体:約0.75(付属バッテリーパック(約200g)装着時) 質量(g)ACアダプター:約185(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く) 表示方式10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶 (1920×1200ドット)、静電マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付 センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.0×180.8×19.5(突起部除く) 最大消費電力(W)約45 インターフェースUSB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはUSB充電ポートを兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.038 充電時間(時間)約2.5時間(電源ON時/OFF時ともに) 色(本体)シルバー 液晶表示1920×1200ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテル UHD グラフィックス615(CPUに内蔵) ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用) ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ16.8mm(横)/14.2mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応)/タッチパッド メモリーカードSDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-U高速転送対応) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠 カメラ仕様有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) 内蔵マイクアレイマイク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする