BlueParrott B550-XT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49697123 品番204165
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

業界トップのノイズキャンセリング、激しい騒音環境下でも周囲の雑音を96%除去し、どこにいてもクリアな通話を実現、Bluetooth 4.0 A2DP/HDP/HSP 激しい騒音環境下でも周囲の雑音を96%除去 Bluetooth機器との動作範囲は90m バッテリー持続時間は24時間以上 2台のBluetooth機器に同時接続可能、

装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳) マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする