エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49697166 品番45-245-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。
アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。
安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約6.3 荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする