エルゴトロン HX モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49697227 品番45-475-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。
デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10〜51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。
12.7〜19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。
耐久性に優れており、保証期間は10年です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)9.1〜19.1 本体質量(kg)約6.9 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター1台 適合モニターサイズ49 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする