Jabra SPEAK510 MS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49697963 品番7510-109
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【会議用スピーカーフォン/1〜4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書

用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品ソフトポーチ ブラック 質量(g)195 接続方式USBまたはBluetooth インターフェースUSBまたはBluetooth 保証期間2年 アズワン品番64-3711-39 指向性無指向性 無線無線最大利用範囲/30m BluetoothBluetooth3.0 周波数帯域(GHz)無線通信/2.4 通話時間(時間)最大連続/15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49697963
2021-11-18
用途:
WEB会議用

WEB会議用に愛用しています。
今回で2回目の購入になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする