仕様CAS: miniBCASカード
セット内容本体・ACアダプタ・電源ケーブル・LANケーブル・BCASカード(mini/赤)・セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約475
外形寸法(mm)約60×130.5×170.5(突起部除く )
消費電力(W)10
電源本体DC12V(ACアダプタ)
対応OSWin 8.1/10(Home /Pro)、 Mac OS X ver. 10.10 以降、 Android 4.0以降、 iOS6.1以降、 Kindle
インターフェースアンテナ入力(F型コネクタ)×1 ※地上/衛星混合タイプ、 LAN(10/100Base-T×)×1、 USB2.0(Type-A)×1、 電源(DCジャック)×1
動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:5%〜90%RH(結露なきこと)
TVチューナー地デジ/BS/CS110度x 2 (CATVパススルー対応) ※1つは視聴専用、もう1つは録画専用