エアーフェンダー ツインアイ

(9件のレビュー)
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 49699546 品番 T1WH_4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。

寸法(mm)【エアー注入時】約510×Φ155 質量(kg)(1pcsあたり)0.92 穴径(Φmm)13 適合サイズPWC〜20ft 色(本体)ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
28フィートヨット
りゅうフォトグラフィックス 様 (サービス業)

28フィートのヨットで使っています、
サイズ、強度共にピッタリです。

2人が参考にしています
2024-09-28
用途:
政陽丸 様 (農・林・水産業)

船のエアーフェンダーに使って、います。つかいがって、いいです。

2023-10-19
用途:
自船の係留
京誠丸 様 (農・林・水産業)

しっかりした作り、

29fにも十分です

大きさもちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
49699546
2022-10-06
用途:
桟橋係留

13〜17fのPBにはドンピシャのサイズです。私はNEO390Zで使用しています。

対象商品:
49699546
2022-04-11
用途:
ボートの係留

ボートの係留に活用します。軽量で、扱い易いと思います。牡蠣等でどれ位の痛み具合なのか、耐久性を今後、検証したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49699546
2021-08-07
用途:
係船時の船体の保護
教育・研究機関

18フィートの和船に使用していますが、
購入前に想像していたより、大きさ・材質等がしっかりしていて大変満足しています。見た目も非常に良くなりました。

対象商品:
49699573
2020-07-29
用途:
25フィートのプレジャーボート(係留)に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

組立品と書いてあったのでエアー充填を行う必要があると思っていましたが、約200pのロープが2本付属でエアーも充填された物が届きました。
そのまますぐに使用出来る状態なので助かります。

2人が参考にしています
2020-04-20
用途:
34フィートのヨットに使います
農・林・水産業

普通に買う半額以下だったので心配でしたが、しっかりした作りで驚きました。まだ経年変化がどうかわかりませんが、触った感じ素材があまり今まで使ったものと変わらない感じなので、もつのではないかと思います。ロープも付いておりお買い得と思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする