T3NVCOVERBK_2 エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン 49700036 T3NVCOVERBK_2 エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン 49700036

エアーフェンダー ツインアイ カバー付

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合サイズ25ft〜35ft 注文コード49700036 品番T3NVCOVERBK_2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合サイズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。

適合サイズ25ft〜35ft ロープ径(Φmm)10 付属品10mm×2m専用ロープ(両端アイ20mm) 寸法(mm)【エアー注入時】約700×Φ230 質量(kg)(1pcsあたり)1.78 種類(カバー)スタンダード 穴径(Φmm)14 色(本体)ネイビー 色(カバー)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49700045
2022-06-04
用途:
プレジャーボートバース着岸時
有限会社ネクサストレード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カバーがとても上品。裸フェンダーだけより更に上等でクッション性がアップしている。

対象商品:
49699923
2022-07-01
用途:
ヨットの係留時フェンダー
製造業

フェンダーロープの太さを書いておいて欲しい。
購入して届いて判ったΦ10mm。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品:
49699923
2021-01-29
用途:
ヨット係留
不動産業

現在使用中で使い勝手が良く、耐久性、コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする