T2WHPCOVERNV_2 エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン 49700167 T2WHPCOVERNV_2 エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン 49700167

エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 49700167 品番 T2WHPCOVERNV_2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の
プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、
フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。

寸法(mm)【エアー注入時】約590×Φ180 質量(kg)(1pcsあたり)0.96 種類(カバー)プレミアム 穴径(Φmm)13 適合サイズ20ft〜25ft 色(本体)ホワイト 色(カバー)ネイビー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49700228
2022-11-24
用途:
船のバンパーとして
サービス業

サイズ感もよく、いい感じです。
カバー付きなので見た目も良かったです。

対象商品:
49700237
2020-10-21
用途:
ヨット
その他業種

カバーの質感も良くカバー付のフェンダーとしてはお買い得感があります。ただし、耐久性はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする