曜日別特売
T5PCOVERNV_2 エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン 49700289

 

T5PCOVERNV_2 エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン 49700289
T5PCOVERNV_2 エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン 49700289

エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
適合サイズ35ft~45ft
寸法(mm)【エアー注入時】約760×Φ275
色(カバー)ネイビー
内容量1セット(2個)注文コード49700289品番T5PCOVERNV_2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の
プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、
フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。

寸法(mm)【エアー注入時】約760×Φ275質量(kg)(1pcsあたり)2.71種類(カバー)プレミアム穴径(Φmm)16適合サイズ35ft~45ft色(本体)ホワイト色(カバー)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49700228
2022-11-24
用途: 船のバンパーとして
サービス業

サイズ感もよく、いい感じです。
カバー付きなので見た目も良かったです。

対象商品 : 49700237
2020-10-21
用途: ヨット
その他業種

カバーの質感も良くカバー付のフェンダーとしてはお買い得感があります。ただし、耐久性はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする