プレミアムツインアイエアーフェンダー

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49700359 品番P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の
マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。
インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。
強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。

寸法(mm)【エアー注入時】約760×Φ275 質量(kg)(1pcsあたり)2.85 穴径(Φmm)20 適合サイズ25ft〜35ft 色(本体)ホワイト/ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする