インターコムマリン
インターコムマリンの 船舶係留
インターコムマリンの ボートフェンダー
プレミアムツインアイエアーフェンダーカバー付
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
適合サイズ
25ft〜35ft
注文コード
49700386
品番
P3COVERNV_4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
適合サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【エアー注入時】約730×Φ220
質量(kg)
(1pcsあたり)2.07
種類
(カバー)スタンダード
穴径(Φmm)
20
適合サイズ
25ft〜35ft
色(本体)
ホワイト/ネイビー
色(カバー)
ネイビー