インターコムマリン
インターコムマリンの 船舶係留
インターコムマリンの ボートフェンダー
プレミアムツインアイエアーフェンダーカバー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49700413
品番
P5COVERRD
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
【エアー注入時】約760×Φ275
質量(kg)
(1pcsあたり)2.85
種類
(カバー)スタンダード
穴径(Φmm)
20
適合サイズ
35ft〜50ft
色(本体)
ホワイト/ネイビー
色(カバー)
レッド