プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 49700447 品番 P3PCOVERNV_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)【エアー注入時】約730×Φ220 質量(kg)(1pcsあたり)2.07 種類(カバー)プレミアム 穴径(Φmm)20 適合サイズ25ft〜35ft 色(本体)ホワイト 色(カバー)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする